STE 100 Quick-stiksav

Art.-nr.: 601100000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 601100000
EAN/GTIN 4007430305107
Producentnummer 601100000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ekstremt slank stiksav til perfekt håndtering ved enhver anvendelse
  • Præcis savning, der passer til materialet, takket være variabel slagfrekvens, pendelslag og lavtliggende, fjederunderstøttet savklingeføring
  • Metabo Quick til værktøjsfrit savklingeudskiftning med automatisk udkast
  • Skiftbar spånblæsningsfunktion sikrer et klart overblik over grænsefladen
  • Vario-Constamatic (VC) helakselelektronik til arbejde med materialespecifikke slagfrekvenser, som forbliver næsten konstante under belastning
  • Adsugningsmulighed ved tilslutning af en universaludsugningsanordning
  • Aftageligt beskyttelsesglas til nedglidning for effektiv udsugning og beskyttelse mod flyvende spåner
  • Guideskinne og føringsanordning fås som tilbehør

    Leveringsomfang
  • Adsugningsfatning, beskyttelsesglas, sekskantnøgle.

Egenskab:

  • Udgangseffekt: 470 W
  • Vægt uden netkabel: 2 kg
  • Slaghastighed ved tomgang: 1000 - 3100 /min
  • Kabellængde: 4 m
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Nominel indgangseffekt: 710 W
  • Pendelslag: 4
  • Savklingens slaglængde: 22 mm
  • Savning af træ: 13 m/s²
  • Savning af metal: 13.7 m/s²
  • Lydtrykniveau: 86 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 97 dB(A)
  • Skæredybde træ: 100 mm
  • Skæredybde ikke-jernholdigt metal: 25 mm
  • Skæredybde i stålplade: 10 mm
  • Drejeområde fra/til: - 45 / + 45 °