STE 100 Quick přímočará pila

Artiklové číslo: 601100000
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
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 601100000
EAN / GTIN 4007430305107
Číslo výrobce 601100000

Popis

Popis:

  • Extrémně štíhlá přímočará pila pro perfektní manipulaci při každém použití
  • Přesné řezání vhodné pro daný materiál díky variabilní rychlosti zdvihu, kyvadlovému zdvihu a nízko položenému, pružinami podepřenému vedení pilového listu
  • Metabo Quick pro výměnu pilového listu bez použití nářadí s automatickým vysouváním
  • Přepínatelná funkce ofukování třísek zajišťuje přehledné rozhraní
  • Celohřídelová elektronika Vario-Constamatic (VC) pro práci s rychlostí zdvihu specifickou pro daný materiál, které zůstávají při zatížení téměř konstantní
  • Možnost odsávání díky připojení univerzálního odsávacího zařízení
  • Odnímatelné ochranné sklo k zasunutí pro účinné odsávání a ochranu před odletujícími třískami
  • V příslušenství je k dispozici vodicí lišta a vodicí zařízení

    Rozsah dodávky
  • Odsávací nástrčka, ochranné sklo, šestihranný klíč.

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 470 W
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 2 kg
  • Počet zdvihů při volnoběhu: 1000 - 3100 /min
  • Délka kabelu: 4 m
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 710 W
  • Kyvadlové zdvihy: 4
  • Zdvih pilového kotouče: 22 mm
  • Řezání dřeva: 13 m/s²
  • Řezání kovu: 13.7 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 86 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 97 dB(A)
  • Hloubka řezu dřeva: 100 mm
  • Hloubka řezu neželezných kovů: 25 mm
  • Hloubka řezu ocelového plechu: 10 mm
  • Rozsah otáčení od/do: - 45 / + 45 °

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství