Laserafstandsmåler GLM 40-31

Art.-nr.: 601075000
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 601075000
EAN/GTIN 4053423342406
Producentnummer 601075000
L-nummer L00620 107670
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Laserafstandsmåler GLM 40-31, Laserafstandsmåleren GLM 40-31 Professional er dit værktøj til pålidelige målinger på byggepladsen. Denne laserafstandsmåler er designet til de daglige belastninger på byggepladser og kan modstå fald fra op til 1,5 meters højde på beton takket være en robust indre skeletstruktur og en ydre gummibelægning. Og med sin IP65-certificering, der sikrer lang levetid takket være beskyttelse mod vand, støv og andre barske forhold, er GLM 40-31 Professional et pålideligt valg til alle dine måleopgaver. GLM 40-31 Professional er designet med brugervenlighed for øje og muliggør hurtig og problemfri måling på byggepladsen. Det intuitive tastatur og det lyse farvedisplay gør betjeningen nem – også for begyndere. Uanset om du arbejder med træ, metal eller VVS, giver denne laserafstandsmåler dig hurtige og nøjagtige målinger, der gør din arbejdsdag lettere. GLM 40-31 Professional tilbyder en enestående alsidighed til byggepladsen. Med syv målemåder og automatiske beregninger af længde, areal og volumen er denne laserafstandsmåler velegnet til en lang række anvendelser. Den er også kompatibel med lithium-ion-batteriet, så du kan undgå nedetid og få mere ud af din arbejdsdag. Taske. 2 x 1,5 V LR6-batteri (AA)