Laserový dálkoměr GLM 40-31

Artiklové číslo: 601075000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 601075000
EAN / GTIN 4053423342406
Číslo výrobce 601075000
L-číslo L00620 107670
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Laserový dálkoměr GLM 40-31, Laserový dálkoměr GLM 40-31 Professional je tvým nástrojem pro spolehlivé měření na staveništi. Tento laserový dálkoměr, navržený pro každodenní namáhání na staveništích, díky robustní vnitřní kostře a vnějšímu gumovému plášti vydrží pády z výšky až 1,5 metru na beton. A díky certifikaci IP65, která zaručuje dlouhou životnost díky ochraně před vodou, prachem a dalšími náročnými podmínkami, je GLM 40-31 Professional spolehlivou volbou pro všechny vaše měřicí úkoly. GLM 40-31 Professional je navržen pro snadné použití a umožňuje rychlé a bezproblémové měření na staveništi. Intuitivní klávesnice a jasný barevný displej usnadňují ovládání – i pro začátečníky. Ať už pracujete v oblasti dřevařství, kovovýroby nebo vytápění, ventilace a klimatizace, tento laserový dálkoměr umožňuje rychlé a přesné měření, které vám usnadní pracovní den. GLM 40-31 Professional nabízí mimořádnou univerzálnost pro staveniště. Díky sedmi režimům měření a automatickým výpočtům délky, plochy a objemu je tento laserový dálkoměr vhodný pro celou řadu aplikací. Je také kompatibilní s lithium-iontovou baterií, což vám umožní vyhnout se prostojům a vytěžit více ze svého pracovního dne. Taška. 2 x 1,5 V LR6 baterie (AA)

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku