MS 18 LTX 15 batteridrevet træsav

Art.-nr.: 600856850
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kædesav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 600856850
EAN/GTIN 4061792245402
Producentnummer 600856850
L-nummer L01750 1164

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Praktisk og sikker akku-træsave, ideel til beskæring af træer og buske samt til grøn beskæring
  • I kombination med teleskopstangen MS (tilbehør) kan minikædesaven bruges som en høj beskærer
  • Konstant høj kædehastighed under belastning for hurtig savning
  • Op til 60 kraftige snit i løvtræ Ø 80 mm med en batteriopladning (Li-Power batteripakke 18 V/2. 0 Ah)
  • Sikker savkædebeskyttelse til savkæden
  • Sikker akku-træsave, der kan bruges til at beskære træer og buske, 0 Ah)
  • Sikkert arbejde takket være beskyttende motorhjelm, håndtagsafskærmning og sikkerhedsafbryder, der forhindrer utilsigtet start
  • Nem håndtering takket være kompakt design, lav vægt og gummibelagte håndtagsområder
  • Kæde med lavt tilbageslag for jævne, sikre snit og lave vibrationer
  • Nemt skift og stramning af savkæden takket være hurtigspændeanordning og strammeværktøj, der er anbragt på huset
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Savsværd 15 cm, savkæde 15 cm (1/4″ LP, 1,1 mm), savkædeskærm, organisk savkædeklæbeolie 100 ml, sekskantnøgle med kuglehoved, uden batteripakke, uden oplader.

Egenskab:

  • Tykkelse af drivled: 1.1 mm
  • Usikkerhed K: 1.5 dB(A)
  • Vægt uden batteripakke: 1.6 kg
  • Bruttovægt: 2.325 kg
  • Tomgangsperiode: 2.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Max. Kædehastighed: 5 m/s
  • Længde af skinne: 15 cm
  • Skærelængde: 15 cm
  • Batterispænding: 18 V
  • Antal drivled: 39
  • Lydtrykniveau: 74 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 90 dB(A)
  • Savkædens tandstigning: 1/4″
  • Savkædens tandform: Halbmeissel

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør