MS 18 LTX 15 akumulatorska žaga za les

Št. art.: 600856850
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Napetost akumulatorja 18 V
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Verižna žaga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 600856850
EAN/GTIN 4061792245402
Številka proizvajalca 600856850
L-število L01750 1164
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Priročna in varna akumulatorska žaga, idealna za obrezovanje dreves in grmovja ter za zeleno obrezovanje
  • V kombinaciji s teleskopsko palico MS (dodatna oprema) lahko mini verižno žago uporabljate kot visok obrezovalnik
  • Stalna visoka hitrost verige pod obremenitvijo za hitro napredovanje žaganja
  • Do 60 močnih rezov v trdem lesu Ø 80 mm z enim polnjenjem baterije (Li-Power akumulator 18 V/2, 0 Ah)
  • Brezprobojno delo zaradi zaščitnega pokrova, varovala ročaja in varnostnega stikala za preprečevanje nenamernega zagona
  • Lahko rokovanje zaradi kompaktne oblike, majhne teže in gumiranih delov ročaja
  • Majhen odboj verige za gladko in varno rezanje ter majhne vibracije
  • Lahka menjava in napenjanje verige žage zaradi hitrega zapirala in orodja za napenjanje na ohišju
  • Mnogo znamk, en sistem akumulatorjev: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V akumulatorji in polnilniki blagovnih znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • Žagarska palica 15 cm, žagarska veriga 15 cm (1/4″ LP, 1,1 mm), ščitnik za žagarsko verigo, organsko olje za lepljenje žagarske verige 100 ml, šesterokotni ključ s kroglično glavo, brez baterijskega paketa, brez polnilnika.

Lastnosti:

  • Debelina pogonskega člena: 1.1 mm
  • Negotovost K: 1.5 dB(A)
  • Teža brez akumulatorja: 1.6 kg
  • Bruto teža: 2.325 kg
  • Čas prostega teka: 2.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Max. Hitrost verige: 5 m/s
  • Dolžina palice: 15 cm
  • Dolžina rezanja: 15 cm
  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Število pogonskih členov: 39
  • Raven zvočnega tlaka: 74 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 90 dB(A)
  • Razmik med zobmi žagine verige: 1/4″
  • Oblika zob verige žage: Halbmeissel

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov