HK 18 LTX 20 Batteridrevet varm limpistol

Art.-nr.: 600797850
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Elværktøjssortiment

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 600797850
EAN/GTIN 4061792244887
Producentnummer 600797850
L-nummer L01750 789

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Alsidig batteridrevet limpistol til reparation og fastgørelse overalt - klar til brug på kun 1 minut
  • Til varmlimning af næsten alle materialer, selv varmefølsomme materialer takket være andet temperaturtrin med 130°C
  • Til limstifter med Ø 11 mm, også til ″Low Melt″-stifter med lav forarbejdningstemperatur
  • Optimal, optimal, hurtig forarbejdning af limen på grund af konstant temperatur
  • Høj batterikraft på op til 13 limstifter ved det højeste temperaturniveau på kun 18 minutter (Li-Power batteripakke 18 V/2 Ah)
  • Præcis, udskiftelig dyse og stor, ergonomisk fødeafbryder til præcis dosering
  • Automatisk sikkerhedsafbrydelse efter 10 minutters inaktivitet
  • Renere arbejde uden dryp på grund af dyse med kuglelukning
  • Sikkert at placere på siden eller på batteripakken
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Lang dyse Ø 2,8 mm, 5 limstifter gennemsigtige, uden batteripakke, uden oplader.

Egenskab:

  • Batterispænding: 18 V
  • Type af batteripakke: Li-Power / LiHD
  • Opvarmningstid: 1 min
  • Vægt med batteripakke: 0.8 kg
  • Vægt uden batteripakke: 0.4 kg
  • Limstift Ø: 11 mm
  • Max. Klæbeevne: 20 g/min
  • Forarbejdningstemperatur: 200 / 130 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør