HK 18 LTX 20 *akkus forró ragasztópisztoly

Cikkszám: 600797850
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Akkumulátor-feszültség 18 V
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Elektromos szerszám készlet

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 600797850
EAN / GTIN 4061792244887
Gyártó száma 600797850
L-szám L01750 789
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Sokoldalú vezeték nélküli ragasztópisztoly javításhoz és rögzítéshez bárhol - mindössze 1 perc alatt használatra kész
  • Majdnem minden anyag forró ragasztásához, még hőérzékeny anyagokhoz is a 130°C-os második hőmérsékleti fokozatnak köszönhetően
  • Ø 11 mm-es ragasztószálakhoz, alacsony feldolgozási hőmérsékletű ″Low Melt″ ragasztószálakhoz is
  • Optimal, a ragasztó optimális, feldolgozása az állandó hőmérsékletnek köszönhetően
  • Nagy akkus teljesítmény akár 13 ragasztópálca a legmagasabb hőmérsékleti szinten mindössze 18 perc alatt (Li-Power akkumulátorcsomag 18 V/2 Ah)
  • Pontos, cserélhető fúvóka és nagy, ergonomikus adagolókapcsoló a precíz adagoláshoz
  • Automatikus biztonsági kikapcsolás 10 perc inaktivitás után
  • Tiszta, csepegésmentes munkavégzés a golyós záródású fúvókának köszönhetően
  • Biztonságos az oldalra vagy az akkucsomagra helyezés
  • Néhány márka, egy akkus rendszer: Ez a termék kombinálható a CAS márkák összes 18V-os akkucsomagjával és töltőjével: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • Hosszú fúvóka Ø 2,8 mm, 5 db átlátszó ragasztópálca, akkucsomag nélkül, töltő nélkül.

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Az akkumulátor típusa: Li-Power / LiHD
  • Fűtési idő: 1 min
  • Súly akkumulátorral: 0.8 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 0.4 kg
  • Ragasztópálca Ø: 11 mm
  • Max. Ragasztási teljesítmény: 20 g/min
  • Feldolgozási hőmérséklet: 200 / 130 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek