Anden håndliste til trappe med platform 60° 9 trin

Art.-nr.: 600589
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Hældning 60 grader
Diameter, håndliste 40 mm
Områdebelastning, maks. 150 kg
Trinbelastning, maks. 150 kg
Antal trin uden platform 9
Dybde, trin 225 mm
Belægning, trin aluminium
Dybde, platform 660 mm
Materiale, platform aluminium
Gelænder, platform ja
Højde, gelænder, platform 1.100 mm
Produkttype platformstrappe
Tilgængelighed enkeltsidet
Trin, udførelse trin
Højdeindstillelig nej
Platform til rådighed ja
Overflade, trædeflade rifling
Fast ja
Standard DIN EN ISO 14122-1 til 4
Bæreevne 300 kg
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 600589
EAN/GTIN 4031405933927
Producentnummer 600589
L-nummer L90110 874
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Fakta
  • Forbedrer tilgængeligheden og brugervenligheden af trapper
  • Enkel montering og installation
  • Fremstillet i overensstemmelse med den europæiske normserie DIN EN ISO 14122
  • Anden gelænder til trappe 60° i henhold til DIN EN ISO 14122-3 påkrævet
  • Ikke egnet til beboelse i henhold til DIN 18065
  • Håndliste og gelænder på den ene side Ø 40 mm med skruede forbindelseselementer (højde: 1.100 mm) som standard
  • Bemærk: Standardleveringen omfatter forbindelsesdele af galvaniseret stål, som er egnet til indendørs brug. Mod et ekstra gebyr kan disse også leveres i rustfrit stål, hvilket anbefales til udendørs brug.
  • Dette produkt fremstilles på bestilling og kan ikke ombyttes.
Oplysninger om bæredygtighedskriterier
  • virksomhedscertificering: ISO 9001
  • virksomhedscertificering: ISO 14001
  • virksomhedscertificering: EN 1090
  • virksomhedscertificering: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • MUNK Group arbejder efter en adfærdskodeks.
  • Leveringskædeloven finder ikke anvendelse på grund af vores størrelse.
  • De anvendte materialer er angivet i de tekniske specifikationer.
  • Ressourcebesparende produktion: egne solcelleanlæg
  • Energieffektivt forbrug ved fremstillingen: LED-belysning
  • Reparationsvenlighed, holdbarhed og kvalitet: 15 års garanti på serieprodukter fremstillet i Tyskland
  • genanvendelighed: Vores produkter består hovedsageligt af aluminium, stål eller træ og kan genbruges direkte.
  • Socialt acceptable arbejdsforhold i produktionen: fair lønninger, ligestilling mellem kønnene
  • Sparsommelig og genanvendelig emballage: Ingen brug af styropor, overvejende brug af træ og pap, lav andel af plast
  • Ingen sundhedsmæssig belastning for brugerne

Egenskab:

  • Størrelse: 9 trin
  • Materiale: Aluminium