A doua balustradă pentru scară cu platformă 60° 9 trepte

Cod articol.: 600589
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Înclinație 60 grad
Diametru balustradă 40 mm
Sarcina pe suprafață max. 150 kg
Sarcina pe treaptă max. 150 kg
Număr trepte fără platformă 9
Adâncime trepte 225 mm
Acoperire trepte aluminiu
Adâncime platformă 660 mm
Material platformă aluminiu
Balustradă platformă ja
Înălțime balustradă platformă 1.100 mm
Tip produs Treaptă platformă
Accesibilitate unilateral
Execuţia treptelor nivel
Reglabil pe înălţime nein
Platformă disponibilă ja
Stratul exterior al suprafeţei de călcare striație
Fix ja
Standard DIN EN ISO 14122-1 până 4
Capacitate portantă 300 kg
Mobil(ă) nein

Identificare și clasificare

Cod articol 600589
EAN / GTIN 4031405933927
Număr producător 600589
L-Număr L90110 874
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

Fapte
  • Îmbunătățește accesibilitatea și ușurința utilizării scărilor
  • Montare și instalare simplă
  • Fabricat în conformitate cu seria de norme europene DIN EN ISO 14122
  • A doua balustradă pentru scări cu unghi de 60° conform DIN EN ISO 14122-3 necesară
  • Nu poate fi utilizat în scopuri rezidențiale conform DIN 18065
  • Bară de susținere și balustradă pe o parte Ø 40 mm cu elemente de fixare înșurubate (înălțime: 1.100 mm) standard
  • Notă: În dotarea standard sunt incluse piese de conectare din oțel zincat, potrivite pentru utilizarea în interior. La un cost suplimentar, acestea pot fi realizate și din oțel inoxidabil, ceea ce este recomandat pentru utilizarea în exterior.
  • Acest produs este fabricat la comandă și nu poate fi schimbat.
Informații privind criteriile de durabilitate
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 9001
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 14001
  • Certificarea întreprinderilor: EN 1090
  • Certificarea întreprinderilor: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Grupul MUNK lucrează în conformitate cu un Cod de conduită.
  • Legea privind lanțul de aprovizionare nu se aplică datorită dimensiunii companiei noastre.
  • Materialele utilizate sunt enumerate în specificațiile tehnice.
  • Producție cu consum redus de resurse: instalații fotovoltaice proprii
  • Consum energetic eficient în procesul de fabricație: Iluminare cu LED
  • Reparabilitate, durabilitate și calitate: 15 ani garanție pentru produsele de serie fabricate în Germania
  • reciclabilitate: Produsele noastre sunt fabricate în mare parte din aluminiu, oțel sau lemn și pot fi reciclate direct.
  • Condiții de muncă acceptabile din punct de vedere social în producție: salarii echitabile, egalitate între sexe
  • Ambalaj economic și reciclabil: Nu se utilizează polistiren, se utilizează în principal lemn și carton, proporții reduse de plastic.
  • Niciun risc pentru sănătatea utilizatorilor

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 9 trepte
  • Material: Aluminiu