PENTA 34N239J015 IC908 Skæreplader med 5 skærekanter til notning og afstikning af bløde emnematerialer, afstikning af rør, små og tyndvæggede komponenter

Art.-nr.: 6004762
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 4 styk
  • Bestillingstrin: 4 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 6004762
EAN/GTIN 7291075326529
Producentnummer 6004762
L-nummer L24080 229

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning Skær, hjørneradius (RE) 0,15 mm, skæredybde, maks. (CDX) 8,5 mm, skærebredde (CW) 2,39 mm

Egenskab:

  • Spanformer J
  • Hjørneradius (RE) 0,15 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0.002 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 8,5 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde (med uret) 2,39 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,16 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,04 mm/rev.