TAG N9.5W IC830 Enkeltsidede skær til notfræsning i legeret stål og aluminium

Art.-nr.: 6004490
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6004490
EAN/GTIN 7291075213294
Producentnummer 6004490
L-nummer L23930 69

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning Skæreplader, hjørneradius (RE) 0,5 mm, skærebredde (CW) 9,5 mm

Egenskab:

  • Spanformer W.
  • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,04 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde (med uret) 9,5 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,8 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,22 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere