TGBHL 32C-10 Værktøjsholder til not- og afstiksoperationer ved kraftig bearbejdning

Art.-nr.: 2801607
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2801607
EAN/GTIN 7291075275704
Producentnummer 2801607
L-nummer L23920 1688

Betegnelse

Description:

Groove/Turn Indexable Holders, Cutting Width Maximum (CWX) 10 mm, Cutting Width Minimum (CWN) 9.5 mm, Overall Length (OAL) 170 mm

Feature:

  • Cutting Depth Maximum (CDX) 30 mm
  • Cutting Width Maximum (CWX) 10 mm
  • Cutting Width Minimum (CWN) 9.5 mm
  • Functional Width (WF) 28 mm
  • Overall Length (OAL) 170 mm
  • Shank Height (H) 32 mm
  • Shank Width (B) 32 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven