TAG R3JS-15D IC830 TANG-GRIP-skær til afstikning af bløde emner, rør, små diametre og tyndvæggede komponenter

Art.-nr.: 6004450
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6004450
EAN/GTIN 7291075217308
Producentnummer 6004450
L-nummer L23930 417

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning Skæreplader, hjørneradius (RE) 0,02 mm, skærebredde (CW) 3 mm

Egenskab:

  • Spanformer JS
  • Hjørneradius (RE) 0,02 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,08 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,03 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere