TAG R3JS-15D IC830 Plăcuțe de tăiere TANG-GRIP pentru separarea pieselor moi, a tuburilor, a diametrelor mici și a componentelor cu pereți subțiri.

Cod articol: 6004450
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6004450
EAN / GTIN 7291075217308
Număr producător 6004450
L-Număr L23930 417

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere TANG-GRIP pentru separarea pieselor moi, a tuburilor, a diametrelor mici și a componentelor cu pereți subțiri.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: JS
  • Raza la colţ (RE): 0.02 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.08 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.03 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule