GFN 1.6J IC1028 Enægget skæreplade til afstikning og notning af bløde emnematerialer, rørmaterialer, små diametre.

Art.-nr.: 6003134
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6003134
EAN/GTIN 7291075210484
Producentnummer 6003134
L-nummer L23930 161

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksskær, hjørneradius (RE) 0,16 mm, skærebredde (CW) 1,6 mm

Egenskab:

  • Spanformer J
  • Hjørneradius (RE) 0,16 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde (med uret) 1,6 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,1 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,03 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere