GFR 2.4 - 4D IC354 Self-Grip, skær til afstikning med fast stop, for reducerede reststykker.

Art.-nr.: 6002674
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6002674
EAN/GTIN 7291075055689
Producentnummer 6002674
L-nummer L23930 431

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksskær, hjørneradius (RE) 0,16 mm, skærebredde (CW) 2,4 mm

Egenskab:

  • Spanformer C.
  • Hjørneradius (RE) 0,16 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 2,4 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,14 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,04 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere