GFR 2.4 - 4D IC354 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6002674
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6002674
EAN / GTIN 7291075055689
Gyártó száma 6002674
L-szám L23930 431

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 0,16 mm, vágási szélesség (CW) 2,4 mm

Jellemző:

  • Spanformer C..
  • Sarok sugara (RE) 0,16 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 2,4 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,14 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,04 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: