{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Hældning | 60 grader | |
| Udladning | 1.096 mm | |
| Trinbelastning, maks. | 150 kg | |
| Antal trin uden platform | 6 | |
| Bredde, trin | 600 mm | |
| Dybde, trin | 225 mm | |
| Belægning, trin | aluminium | |
| Højde | 2,55 m | |
| Lodret højde | 1,45 m | |
| Produkttype | trappe | |
| Trin, udførelse | trin | |
| Højdeindstillelig | nej | |
| Overflade, trædeflade | rifling | |
| Fast | ja | |
| Standard | DIN EN ISO 14122-1 til 4 | |
| Bæreevne | 300 kg |
| Artikelnummer | 600206 | |
| EAN/GTIN | 4031405002067 | |
| Producentnummer | 600206 | |
| Producent/ansvarlig person | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |