Scară 60° lățime treaptă 600 mm 6 trepte aluminiu canelat

Cod articol.: 600206
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Înclinație 60 grad
Cursă maximă 1.096 mm
Sarcina pe treaptă max. 150 kg
Număr trepte fără platformă 6
Lățime trepte 600 mm
Adâncime trepte 225 mm
Acoperire trepte aluminiu
Înălţime 2,55 m
Înălţime pe verticală 1,45 m
Tip produs Treaptă
Execuţia treptelor nivel
Reglabil pe înălţime nu
Stratul exterior al suprafeţei de călcare striație
Fix da
Standard DIN EN ISO 14122-1 până 4
Capacitate portantă 300 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 600206
EAN / GTIN 4031405002067
Număr producător 600206
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

Fapte
  • Scări fixe din aluminiu cu înclinație de 60°
  • Lăţimea treptelor: 600 mm
  • Adâncimea treptelor: 225 mm
  • Treptele sunt realizate standard din aluminiu striat (R 11), fiind disponibile opțional și cu alte tipuri de acoperire.
  • Bară de susținere pe o parte Ø 40 mm cu elemente de fixare înșurubate, standard (înălțime: 1.100 mm)
  • A doua bară de susținere conform DIN EN ISO 14122-3 necesară și disponibilă la un cost suplimentar
  • Pentru scările cu înălțime verticală de peste 3.000 mm este necesar un palier intermediar (contra cost).
  • Montare simplă datorită livrării în ansambluri preasamblate, inclusiv instrucțiuni de montare
  • Sarcina maximă: Sarcina pe treaptă 150 kg, sarcina totală 300 kg
  • Notă: În dotarea standard sunt incluse piese de conectare din oțel zincat, potrivite pentru utilizarea în interior. La un cost suplimentar, acestea pot fi realizate și din oțel inoxidabil, ceea ce este recomandat pentru utilizarea în exterior.
  • Fabricat în conformitate cu seria de norme europene DIN EN ISO 14122
  • Nu poate fi utilizat în scopuri rezidențiale conform DIN 18065
  • Acest produs este fabricat la comandă și nu poate fi schimbat.
Informații privind criteriile de durabilitate
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 9001
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 14001
  • Certificarea întreprinderilor: EN 1090
  • Certificarea întreprinderilor: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Grupul MUNK lucrează în conformitate cu un Cod de conduită.
  • Legea privind lanțul de aprovizionare nu se aplică datorită dimensiunii companiei noastre.
  • Materialele utilizate sunt enumerate în specificațiile tehnice.
  • Producție cu consum redus de resurse: instalații fotovoltaice proprii
  • Consum energetic eficient în procesul de fabricație: Iluminare cu LED
  • Reparabilitate, durabilitate și calitate: 15 ani garanție pentru produsele de serie fabricate în Germania
  • reciclabilitate: Produsele noastre sunt fabricate în mare parte din aluminiu, oțel sau lemn și pot fi reciclate direct.
  • Condiții de muncă acceptabile din punct de vedere social în producție: salarii echitabile, egalitate între sexe
  • Ambalaj economic și reciclabil: Nu se utilizează polistiren, se utilizează în principal lemn și carton, proporții reduse de plastic.
  • Niciun risc pentru sănătatea utilizatorilor

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 6 trepte
  • Material: Aluminiu
  • Înălţime: 2550 mm
  • Cursă maximă: 1096 mm
  • Strat: Aluminiu striat
  • Înălțime verticală: 1450 mm