HexArmor PointGuard Ultra 4045 60005 størrelse 11 beskyttende handske

Art.-nr.: 6000511
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 par (inkl. moms)
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
Serie PointGuard® Ultra 4045
Producentbetegnelse PointGuard® Ultra 4045
Indhold par 1 par
Produkttype handsker
Brugsområde skærebeskyttelse
Handskestørrelse 11
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Foret nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6000511
EAN/GTIN 815733010727
Producentnummer 6000511
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

HexArmor PointGuard Ultra 4045 tilbyder brancheførende beskyttelse mod nålestik og snitskader og sætter nye standarder for håndbeskyttelse i højrisikosøgninger og anfald.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Med SuperFabric®*-mærket materiale, der beskytter mod farer takket være en konstruktion bestående af bittesmå beskyttelsesplader, der er lagt i lag oven på hinanden på højtydende materialer – en eksklusivt licenseret løsning til HexArmor®
  • Testet i praksis for at sikre det bedst mulige design
  • Høj slidstyrke for langvarig beskyttelse
  • Kan vaskes

Komfortfunktioner

  • Neopren-talje med burrelåsbånd-lukning for en sikker pasform
  • Et design, der sidder perfekt, for forbedret bevægelighed og brugerkomfort på arbejdspladsen

Sikkerhedsfunktioner

  • 4X22F-certificeret i iht. EN 388:2016
  • Høj skærefasthed takket være flerlags SuperFabric®*-materiale på indvendig håndflade (indersiden)
  • Ankelpuder på håndryggen til beskyttelse mod stød og slag
  • Håndfladen har et silikonemønster, der giver bedre slidstyrke og greb