Zaščitna rokavica HexArmor PointGuard® Ultra 4045 60005 velikosti 11

Št. art.: 6000511
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 par (z DDV)
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
Serija PointGuard® Ultra 4045
Oznaka proizvajalca PointGuard® Ultra 4045
Vsebina parov 1 par
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe zaščita pred vrezninami
Velikost rokavic 11
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
Podloženo ne

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6000511
EAN/GTIN 815733010727
Številka proizvajalca 6000511
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

HexArmor® PointGuard® Ultra 4045 ponuja vodilno zaščito pred iglo in rezanjem poškodb ter postavlja nove standarde za zaščita rok pri iskanjih in zasegih z visokim tveganjem.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • Z blagovno znamko SuperFabric®* za zaščito pred nevarnostmi, ki temelji na konfiguraciji drobnih zaščitnih ploščic, naloženih ena na drugo na visokokakovostnih materialih – ekskluzivno licencirana rešitev za HexArmor®
  • Preizkušeno v praksi za najboljšo možno zasnovo
  • Visoka trpežnost za dolgotrajno zaščito
  • Lahko se pere

Značilnosti udobja

  • Neoprenski pas z samopritrdilni-zapenjanjem za varno prileganje
  • Oblika, ki se natančno prilega, za večjo gibljivost in udobje pri nošenju med delom

Zaščitni elementi

  • Certificirano po standardu 4X22F v skladu z EN 388:2016
  • Visoka odpornost proti prerezom zaradi večplastnega blagovnega materiala SuperFabric®* na dlanu (notranji sloj)
  • Oblazinjenje na hrbtni strani dlani za zaščito pred udarci
  • Dlan s silikonskim vzorcem za večjo vzdržljivost in boljši oprijem