Flade plisserede filtre våd & tør

Art.-nr.: 6.907-662.0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 6.907-662.0
EAN/GTIN 4054278450445
Producentnummer 6.907-662.0
L-nummer L00940 1731
Producent/ansvarlig person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Universelt fladt plisseret filter Wet & Dry med en støvudskillelseseffektivitet på 99.9 %, certificeret til støvklasser M og L og velegnet til alle enmotorede NT-Tact- og AP-modeller fra Kärcher. filter er fremstillet af PES-fibermateriale, er rådsikker og fugtbestandig, hvilket gør den ideel til støvsugning af væsker, fint støv og groft snavs - selv ved hyppige skift. For at undgå forveksling med andre filtre har Wet & Dry-modellen en blå etiket.

Egenskab:

  • DIMENSIONER (L X B X H): 240 x 145 x 55 mm
  • Antal: 1 stk.
  • Vægt: 0,2 kg
  • vægt inkl. emballage: 0,3 kg

Fordel:

Lavet af PES fibermateriale:
  • Fugtbestandig materiale.
  • materiale er rådthæmmende.
  • Fugtbestandig materiale.