Filtres plissés plats humides et secs

Réf.: 6.907-662.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 6.907-662.0
EAN / GTIN 4054278450445
Réf. fabricant 6.907-662.0
Article hors catalogue L00940 1731
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Filtre plissé plat universel Wet & Dry avec une efficacité de séparation de la poussière de 99,9%, certifié pour le classes de poussière M et l et adapté à tous les modèles mono-moteur NT-Tact et AP de Kärcher. Le filtre est fabriqué en fibre de PES, est antipourriture et résistant à l'humidité, ce qui le rend idéal pour aspirer les liquides, la poussière fine et la saleté grossière – même en cas de changements fréquents. Pour éviter toute confusion avec d'autres filtres, le modèle Wet & Dry a une étiquette bleue.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 240 x 145 x 55 mm
  • Quantité : 1 pièces
  • Poids: 0,2 kg
  • poids avec emballage : 0,3 kg

Avantage(s):

Fabriqué en fibre PES:
  • matériau résistant à l'humidité.
  • matériau est à l'épreuve de la pourriture.
  • matériau résistant à l'humidité.