• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.
    • Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

Poravnalna plošča za napravo za poravnavanje AV500, Tip: SC70

Št. art.: 599650 SC70
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Za brusne diske zrnatosti min. 91 µm
Za brusne diske zrnatosti maks. 181 µm
Premer izvrtine H 12,7 mm
Premer D1; D2 75 mm
Širina plošče T 25 mm
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka poravnalna plošča
Brusno sredstvo silicijev karbid, črn (SiC)
Zrnatost 70
Držalo/ročaj ročaj ni na voljo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 599650 SC70
EAN/GTIN 9003174810414
Številka proizvajalca 7035
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Provedení:

Karbid křemíku černý.

Použití:

Orovnávání diamantových brusných kotoučů a kotoučů CBN.
Následné ostření pomocí zdrsňovacího brousku; používat suchý.

Vhodné pro:

Orovnávací přístroj AV 500 č. 599600.