• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.
    • Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Disc de ajustare pentru aparatul de ajustat AV500, Tip: SC70

Cod articol.: 599650 SC70
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru discuri abrazive cu granulaţii min. 91 µm
Pentru discuri abrazive cu granulaţii max. 181 µm
Diametrul găurii H 12,7 mm
Diametru D1; D2 75 mm
Lățime disc T 25 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs Disc de ajustare
Materiale abrazive Carbură de siliciu neagră (SiC)
Granulaţie 70
Coadă/mâner Fără mâner / coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 599650 SC70
EAN / GTIN 9003174810414
Număr producător 7035
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

Carbură de siliciu neagră.

Aplicaţie:

Ajustare a pietrelor abrazive diamantate şi din CBN. Ascuţire ulterioară cu piatră de degroşare; utilizare uscată.

Adaptat pentru:

Aparat de ajustat AV500 Cod 599600.