• K ceně této položky byl připočítán příplatek.
    • Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Orovnávací kotouč pro orovnávací přístroj AV 500, Typ: SC70

Artiklové číslo: 599650 SC70
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro brusné kotouče s velikostí zrna min. 91 µm
Pro brusné kotouče s velikostí zrna max. 181 µm
Průměr otvoru H 12,7 mm
Průměr D1; D2 75 mm
Šířka kotouče T 25 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Orovnávací kotouč
Brusiva Karbid křemíku černý (SiC)
Zrnitost 70
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 599650 SC70
EAN / GTIN 9003174810414
Číslo výrobce 7035
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

Karbid křemíku černý.

Použití:

Orovnávání diamantových brusných kotoučů a kotoučů CBN.
Následné ostření pomocí zdrsňovacího brousku; používat suchý.

Vhodné pro:

Orovnávací přístroj AV 500 č. 599600.