27IL Q 60 IC50M 60° delprofil-platter til indvendig bearbejdning af gevind

Art.-nr.: 5990414
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5990414
EAN/GTIN 7291075035735
Producentnummer 5990414
L-nummer L23960 441

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindskær, gevindstigning, maks. (TPX) 6 mm, gevindstigning, min. (TPN) 5,5 mm, gevind pr. tomme maks. (TPIX) 4,5 gevind/″, gevind pr. tomme min. (TPIN) 4 gevind/″

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Gevindform type (THFT) VP60
  • Gevinddeling, maks. (TPX) 6 mm
  • Gevinddeling, min. (TPN) 5,5 mm
  • Gevind pr. tomme maks. (TPIX) 4,5 tråde/″
  • Gevind pr. tomme min. (TPIN) 4 tråde/″

Egnede produkter

Værktøjsholdere