27IL Q 60 IC50M Destičky s profilem 60° pro vnitřní obrábění závitů

Č. pol.: 5990414
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5990414
EAN/GTIN 7291075035735
Číslo výrobcu 5990414
Číslo L L23960 441

Popis

Popis:

Závitové vložky, rozteč závitů, max (TPX) 6 mm, rozteč závitů, min (TPN) 5,5 mm, závit na palec max (TPIX) 4,5 závitů/″, závit na palec min. (TPIN) 4 závitů/″

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) VP60
  • Maximální stoupání závitu (TPX) 6 mm
  • Minimální stoupání závitu (TPN) 5.5 mm
  • Maximální pocet závitu na palec (TPIX) 4.5 Závity/-palcové″
  • Minimální závity na palec (TPIN) 4 Závity/-palcové″

Vhodné výrobky

Upínač