Diamant-kop- slibeskiver STARTEC XP-P Dia.×T×H (mm) D64

Art.-nr.: 597952 D64
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: D
  • Form: 11V9

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Diamant
Slibemiddelforkortelse D
Korn D64
Specifikation D64BXP-P STARTEX XP-P
Form 11V9
Skive-⌀ D 75 mm
Skivebredde, D 30 mm
Borings-⌀ H 20 mm
Slibebelægning, bredde W, endeside 3 mm
Slibebelægning, højde, X 10 mm
Produkttype Kopskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 597952 D64
EAN/GTIN 9003172004563
Producentnummer 34039198

Anvendelsestabel

Hårdmetal (HM)
 
Kunststof, GFK
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

High-performance-kopslibeskiver med diamantbelægning i metalbinding med forhøjet styrke og optimeret evne til integrering i diamantkorn. Den reduktion af skærkræfterne, som opnås gennem den optimale kornbindingskombination, muliggør en maksimal slibeydelse og maksimale tilspændingshastigheder. Højeste kantstabilitet forbedrer profilnøjagtigheden også ved høje tilspændingshastigheder og forlænger afretningsintervallerne ved konstante overfladeresultater. Specifikation: D64BXP-P STARTEC XP-P.

Anvendelse:

Højeffektiv slibning (notslibning) af roterende HM-skæreværktøjer. Til vådslibning med olie (anbefalet) eller emulsion/vand.