Diamantový hrncový brusný kotouč STARTEC-XP-P D×T×H (mm), 75×30×20, Typ: D64

Artiklové číslo: 597952 D64
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada STARTEC XP-P
Označení výrobce STARTEC XP-P
Obsah 1 ks
Šířka brusného povlaku 3 mm
Pevnost stěny 3 mm
Popis – formulář Tvar hrnce
Průměr 75 mm
Šířka kotouče 30 mm
Hnací stroj Stacionární bruska
Průměr otvoru 20 mm
Podklad brusného materiálu Kov
Tvar 11V9
Výška brusného povlaku, Diamant (D) 10 mm
Pojivo kov
Obsah jednotka ks
Druh produktu Hrncový kotouč
Brusiva Diamant (D)
Velikost jádra (síťovina) 64 mesh
Proces broušení Broušení nástrojů
Specifikace D64BXP-P STARTEC XP-P
Vhodné pro materiál Tvrdokov
Materiálová skupina Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 597952 D64
EAN / GTIN 9003172004563
Číslo výrobce 34039198
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Aplikační tabulka

Tvrdokov (TK)
 
Plasty, GFK
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonné hrncové brusné kotouče s diamantovým povlakem v kovovém pojivu se zvýšenou pevností a optimální pojivostí diamantového zrna. Redukce řezných sil, dosažená optimální kombinací zrna-pojiva, umožňuje nejvyšší brusný výkon a rychlosti posuvu. Nejvyšší stabilita hran zlepšuje přesnost profilu i při vysokých posuvech a prodlužuje intervaly orovnávání při stálých výsledcích kvality povrchu. Specifikace: D64BXP-P STARTEX XP-P.

Použití:

Vysoce výkonné broušení (broušení drážek) rotačních TK řezných nástrojů. Pro mokré broušení s olejem (doporučeno) nebo emulzí/vodou.