Gyémánt fazék köszörűkorong STARTEC XP-P D×T×H (mm), 75×30×20, Típus: D64

Cikkszám: 597952 D64
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D
  • Alak: 11V9

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése D
Szemcsézet D64
Specifikáció D64BXP-P STARTEX XP-P
Alak 11V9
Tárcsa ⌀ D 75 mm
Tárcsaszélesség T 30 mm
Furat ⌀ H 20 mm
Csiszolóbevonat szélessége W homlokoldalon 3 mm
Csiszolóbevonat magassága X 10 mm
Termék fajtája Fazék csiszolókorong

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 597952 D64
EAN / GTIN 9003172004563
Gyártó száma 34039198
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Alkalmazási táblázat

Keményfém (HM)
 
Műanyag, GFK
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű fazékkorong fém kötésű gyémánt bevonattal, megnövelt szilárdsággal és a gyémánt szemcse optimalizált megkötési képességével. Az optimális szemcsekötés kombinációjával elért forgácsoló erő csökkenés lehetővé teszi a maximális csiszolási teljesítményt és az előtoló sebességet. A maximális élstabilitás javítja a profilpontosságot, nagy előtolások esetén is és meghosszabbítja lehúzási időközüket állandó felületeredmények mellett. Specifikáció: D64BXP-P STARTEC XP-P.

Felhasználás:

Forgó tömör keményfém forgácsoló szerszámok nagy teljesítményű köszörülése (horonyköszörülés). Nedves köszörüléshez olajjal (ajánlott) vagy emulzióval/vízzel.