Slibebukskiver Dia.×T×H (mm) SC80

Art.-nr.: 596510 SC80
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
  • Slibemetoder: Slibeblok
  • Slibemiddelforkortelse: SiC
  • Form: 1

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemetoder Slibeblok
Slibemiddel Siliciumkarbid, grøn
Slibemiddelforkortelse SiC
Korn 80
Finhedsgrad fin
Specifikation Siliciumkarbid grøn. Hårdhedsgrad J
Reduceringsring, indvendig ⌀ 32 mm
Form 1
Skive-⌀ D 250 mm
Skivebredde, D 32 mm
Borings-⌀ H 51 mm
Maks. omfangshastighed 40 m/s
Produkttype Slibeskive (keramisk)

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 596510 SC80
EAN/GTIN 9003178226235
Producentnummer 822623

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Sten
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektive slibebukskiver med lang levetid og keramisk binding. Høj rund- og planløbspræcision, maks. arbejdshastighed 40 m/s. Universelt anvendelige på bænkslibere til afgratning, skærpning og efterslibning af værktøjer.

Anvendelse:

Til slibning af værktøj med massivt hårdmetal og hårdmetal og til emner af støbejern og wolfram.

Specifikation:

Siliciumkarbid grøn, hårdhedsgrad J.

Leveringsomfang:

Inklusive reduktionsringe til de angivne boringer.

Bemærk:

Fiber-kompakt-slibeskiver, se nr. 568725 ff.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele