Slijpmachinesteen d×d×h (mm) SC80

Artikelnummer: 596510 SC80
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpprocessen: Slijpmachine
  • Slijpmiddelaanduiding: SiC
  • Vorm: 1

Productdetails

Technische gegevens

Slijpprocessen Slijpmachine
Slijpmiddel Siliciumcarbide groen
Slijpmiddelaanduiding SiC
Korrelgrootte 80
Fijnheidsgraad fijn
Specificatie Siliciumcarbide groen, hardheidsgraad J
Binnen-⌀ reduceerring 32 mm
Vorm 1
Schijf-⌀ D 250 mm
Schijfbreedte T 32 mm
Boring-⌀ H 51 mm
Maximale omtreksnelheid 40 m/s
Producttype Slijpmachinesteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 596510 SC80
EAN/GTIN 9003178226235
Nummer fabrikant 822623

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
Hardmetaal (HM)
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Steen
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige, duurzame slijpmachinestenen met keramische binding. Hoge rondloopnauwkeurigheid en geringe axiale slag, maximale werksnelheid 40 m/s. Universeel toepasbaar op tafelslijpmachines voor het afbramen, scherpen en naslijpen van gereedschap.

Toepassing:

Voor het slijpen van volhardmetalen en hardmetalen gereedschappen en werkstukken van gietijzer en wolfraam.

Specificatie:

Siliciumcarbide groen, hardheidsgraad J.

Levering:

Inclusief set reduceerringen voor de opgegeven asgaten.

Tip:

Compacte vliesschijven zie nr. 568725 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen