• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm), 250×32×51, Typ: SC80

Artiklové číslo: 596510 SC80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar válcová
Průměr 250 mm
Šířka kotouče T 32 mm
Hnací stroj Stojanová bruska
Průměr otvoru H 51 mm
Redukční kroužek průměru vnitřní 32 mm
Stupeň jemnosti jemný
Obvodová rychlost max. 40 m/s
Tvar 1
Tvrdost J
Pojivo keramika
Obsah jednotka ks
Druh produktu Kotouč stojanové brusky
Brusiva Karbid křemíku zelený (SiC)
Velikost jádra (síťovina) 80 mesh
Proces broušení Stojanová bruska
Specifikace Siliciumcarbid gruen, Haertegrad J
Vhodné pro materiál Litina; Tvrdokov
Materiálová skupina Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 596510 SC80
EAN / GTIN 9003178226235
Číslo výrobce 822623
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
Tvrdokov (TK)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kámen
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní kotouče na stojanové brusky s dlouhou životností s keramickým pojivem. Vysoká přesnost obvodové a rovinné házivosti, pracovní rychlost 40 m/s. Univerzální použití na dvojitých stojanových bruskách k odjehlování, ostření a přebrušování nástrojů.

Použití:

K ostření tvrdokovových a tvrdokovem osazených nástrojů a také na obrobky z litiny a woframu.

Specifikace:

Karbid křemíku zelený, stupeň tvrdosti J.

Rozsah dodávky:

Všetně redukčních kroužků pro uvedené otvory.

Poznámka:

Kompaktní rounové brusné kotouče viz č. 568725 a násl.