Slibebukskiver Dia.×T×H (mm), 125×20×32, Type: EK80

Art.-nr.: 596100 EK80
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Slibemetoder: Slibeblok
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Form: 1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemetoder Slibeblok
Slibemiddel Ædelkorund, hvid
Slibemiddelforkortelse A
Korn 80
Finhedsgrad fin
Specifikation Ædelkorund hvid. Hårdhedsgrad M
Reduceringsring, indvendig ⌀ 25 mm; 20 mm; 16 mm
Form 1
Skive-⌀ D 125 mm
Skivebredde, D 20 mm
Borings-⌀ H 32 mm
Maks. omfangshastighed 40 m/s
Produkttype Slibeskive (keramisk)

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 596100 EK80
EAN/GTIN 9003172817194
Producentnummer 281719
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektive slibebukskiver med lang levetid og keramisk binding. Høj rund- og planløbspræcision, maks. arbejdshastighed 40 m/s. Universelt anvendelige på bænkslibere til afgratning, skærpning og efterslibning af værktøjer.

Anvendelse:

Til hærdet stål og HSS.

Specifikation:

Ædelkorund hvid, hårdhedsgrad M.

Leveringsomfang:

Inklusive reduktionsringe til de angivne boringer.

Bemærk:

Fiber-kompakt-slibeskiver, se nr. 568725 ff.