Indvendig præcisionsrundslibeskive Ø×T×H (mm), 40×40×13

Art.-nr.: 595043
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    38,82 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    32,35 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
199 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 1 stk.
Beskrivelse formular skiveform
Diameter 40 mm
Bredde, skive 40 mm
Dybde, udsparring 20 mm
Diameter, udsparring 20 mm
Drevmaskine stationær slibemaskine
Diameter, hul 13 mm
Form 5
Binding keramik
Bindingsindeks 112
Farve blå
Indhold, enhed stk.
Produkttype Intern rundslibeskive
Slibemiddel højeffektiv specialkorund
Kornstørrelse (mesh) 80 mesh
Slibemetoder indvendig slibning
Specifikation 97A802I5V112 Steel universal
Egnet til materiale stål
Materialegruppe metal
Standard EN 12413

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 595043
EAN/GTIN 9003176647445
Producentnummer 664744
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektive interne rundslibeskiver i specialkorund med keramisk binding.

Anvendelse:

Kan bruges universalt ved intern rundslibning, f.eks. til slibning af gennemgangshuller, pasninger.

Specifikation:

97A802I5V112 Steel universal.