• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Přesný brusný kotouč pro vnitřní broušení na kulato D×T×H (mm), 40×40×13

Artiklové číslo: 595043
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    158,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    132,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar Tvar podložky
Průměr 40 mm
Šířka kotouče T 40 mm
Hluboké vybrání G; F 20 mm
Průměr vybrání P 20 mm
Hnací stroj Stacionární bruska
Průměr otvoru H 13 mm
Tvar 5
Pojivo keramika
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný kotouč pro vnitřní broušení na kulato
Brusiva Vysoce výkonný speciální korund
Proces broušení Vnitřní broušení
Specifikace 97A802I5V112 Steel universal
Vhodné pro materiál ocel
Materiálová skupina Kov
Norma EN 12413

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 595043
EAN / GTIN 9003176647445
Číslo výrobce 664744
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonné brusné kotouče ze speciálního korundu s keramickým pojivem pro vnitřní broušení na kulato.

Použití:

Použitelné univerzálně pro vnitřní kulaté broušení, např. pro broušení průchozích otvorů, lícování.

Specifikace:

97A802I5V112 Steel univerzální.