{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Slijpprocessen | Inwendig rond | |
| Slijpmiddel | Speciaal korund met hoog rendement | |
| Slijpmiddelaanduiding | A | |
| Specificatie | 97A802I5V112 Steel universal | |
| Vorm | 5 | |
| Schijf-⌀ D | 40 mm | |
| Schijfbreedte T | 40 mm | |
| Boring-⌀ H | 13 mm | |
| Uitsparings-⌀ P | 20 mm | |
| Uitsparingsdiepte F 1 | 20 mm | |
| Producttype | Slijpsteen voor inwendig rondslijpen |
| Artikelnummer | 595043 | |
| EAN/GTIN | 9003176647445 | |
| Nummer fabrikant | 664744 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |