Cardigan til damer med Softshell Rust Red/Black XXXL

Art.-nr.: 594325365999XXXL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve rostrot / schwarz
Unisex-størrelse 3XL
Produkttype Strikjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 594325365999XXXL
EAN/GTIN 7330509858240
Producentnummer 594325365999XXXL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
97% polyester, 3% elastan, Jacquardstrik, en side børstet, stretch, 290 g/m²

Finish
Udvidet ryg, Nederste kant justerbar med elastik
Bund med elastik

Lommer
Brystlomme med lynlås
Frontlommer med lynlås

Detaljer
Forstærkede skulderpartier

Funktionalitet
Kvindesnit, Tapered waistline

Frontlukning
Tovejs plastlynlås, Indvendig vindfang

Beskrivelse:

  • En strikket jakke i damesnit, med en flot designet krave og en uovertruffen behagelig fleece-kvalitet
  • Denne jakke med tovejslynlås foran er fremstillet i et unikt materiale, der bedst kan beskrives som tredimensionel fleece
  • Det børstede materiale giver jakken sit udseende med 3D-mønster, smidig, strækbar komfort og varme, når der er mest brug for det
  • Jakken er forstærket med softshell-materiale i ærme, skulder og rygsøm for større holdbarhed, og da der ikke er softshell i underarmene er ventilationen bedre
  • Udmærkede områder til virksomhedsprofilering, men lige så godt uden for arbejdet som på jobbet
  • Fås også i en herremodel 5942

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle