Női Kötött kardigán softshell-el Rust piros/fekete XXXL

Cikkszám: 594325365999XXXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék rostrot / schwarz
Unisex méret 3XL
Termék fajtája Kötött dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 594325365999XXXL
EAN / GTIN 7330509858240
Gyártó száma 594325365999XXXL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
97% poliészter, 3% elasztán, Jacquard kötés, egyik oldalon szálcsiszolt, sztreccs, 290 g/m²

Kivitel
Hosszabbított hátrész, Alsó szegély gumiszalaggal állítható
Mandzsetta gumiszalaggal

Zsebek
Mellzseb cipzárral
Elülső zsebek cipzárral

Fontos részletek
Világított vállrészek

Funkcionalitás
Női szabás, Keskenyített derékvonal

Első zárás
Kétirányú műanyag cipzár, Belső szélvédő

Leírás:

  • Női szabású kötött, galléros dzseki verhetetlenül kényelmes fleece anyagból
  • Ez az elöl kétirányú cipzárral ellátott kabát egy egyedülálló anyagból készült, amelyet leginkább háromdimenziós fleece-nek lehet nevezni
  • A bolyhosított anyag 3D mintázatú, rugalmas megjelenést kölcsönöz a kabátnak, rugalmas kényelmet és meleget, amikor arra a legnagyobb szükség van
  • A kabátot softshell anyaggal erősítették meg az ujjakon, a vállon és a hátsó szegélyen a nagyobb tartósság érdekében, és mivel a hónaljban nincs softshell anyag, a szellőzés is jobb
  • Kiválóan profilírozható felületek, ugyanúgy megfelel szabadidőben, mint a munkahelyen
  • Az 5942-es férfi modellben is kapható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat női felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Így mérje