3-1/2″ (89 mm) i diameter, centralstøvsuget Dynorbital-Spirit excentersliber

Art.-nr.: 59019
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
Artikelnummer 59019
EAN/GTIN 0616026590199
Producentnummer 59019
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Leveres med en lavprofilet slibepude af høj kvalitet i urethan, der er tilpasset vægten. Det grå håndtag angiver en bane med en diameter på 3/16″ (5 mm), der anvendes til almindelig slibning.
  • Der fås en »Drop-In«-motor (sælges separat) til at reducere kostbare driftsstop i forbindelse med rutinemæssig vedligeholdelse. En mere kraftfuld PowerTrue-luftmotor med 12.000 omdrejninger pr. minut. Den flydende rotor har fem vinger, der genererer mere brugbar effekt (0,25 hk/186 W). Den højstyrke kompositrotor har bedre smøreegenskaber, hvilket forlænger vingenes levetid. Der bruges mindre luft (14 SCFM/396 LPM), som udnyttes mere effektivt for at opretholde den maksimale effekt.
  • Comfort Platform giver ekstra støtte til hænder og håndled, hvilket yderligere øger brugerkomforten. Giver desuden bedre beskyttelse mod udstrømning af kold luft. (BEMÆRK: (Comfort Platform kan tages af.) Bestil 59330 Comfort Platform (amerikansk patent nr. D610.428) separat, så du kan montere den på dit eksisterende værktøj!
  • Gashåndtaget trækker sig ind i grebet på huset, når det trykkes ned, hvilket fjerner trykpunktet på brugerens håndflade. Dynorbital-Spirit-håndtaget er fremstillet af kompositmateriale, der isolerer mod kold luft. Håndtaget er farvekodet for at angive værktøjets bane. Enkel vedligeholdelse og omstilling til vakuumdrift. Lyddæmperelementerne kan nemt udskiftes, hvilket gør vedligeholdelsen nemmere. Lave lydniveauer. Lyddæmpningssystemet reducerer udstødningsstøjen.
  • Med hastighedsreguleringen kan værktøjets hastighed styres med tommelfingeren. Letvægts-luftmotorenhed, der er ideel til lodret og overhovedet slibning. Præcisionsfremstillet motoraksel og modvægt i ét stykke. Dobbelt-rækket pad-leje i høj kvalitet, beskyttet af en unik V-Seal, forlænger lejets levetid og sikrer reducerede vibrationer. En perfekt afbalanceret slibepude, der er tilpasset vægten, med et nav i ét stykke. Dynabrade-urethanpuder i premium-kvalitet sikrer en mere jævn drift og minimale vibrationer.

Egenskab:

  • Vakuumtype: [Vakuum]
  • Serie: Dynorbital Spirit
  • HP: 0,25 hk
  • Maks. RPM: 12000
  • Udstødningstype: Bag
  • Gevind til luftindtag: 1/4″ NPT
  • Højde (mm): 89 mm
  • Længde (mm): 178 mm
  • Bredde (mm): 178 mm
  • Vægt (kg): 0,45 kg