Excentrická bruska Dynorbital-Spirit pro centrální vysávání o průměru 3-1/2″ (89 mm)

Artiklové číslo: 59019
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 59019
EAN / GTIN 0616026590199
Číslo výrobce 59019
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Součástí balení je nízkoprofilová brusná podložka z vysoce kvalitního uretanu, přizpůsobená hmotnosti. Šedá páčka označuje excentrický pohyb o průměru 3/16″ (5 mm), který se používá pro běžné broušení.
  • K dispozici je náhradní motor (prodává se samostatně), který pomáhá omezit nákladné prostoje spojené s pravidelnou údržbou. Vzduchový motor PowerTrue s 12 000 ot./min. Plovoucí rotor je vybaven pěti lopatkami, díky čemuž poskytuje vyšší využitelný výkon (0,25 hp/186 W). Vysoce pevný kompozitní rotor má lepší mazací vlastnosti, díky čemuž mají lopatky delší životnost. Menší množství vzduchu (14 SCFM/396 LPM) se využívá efektivněji k udržení maximálního výkonu.
  • Platforma Comfort poskytuje dodatečnou oporu pro ruce a zápěstí, čímž ještě více zvyšuje pohodlí obsluhy. Zajišťuje také lepší ochranu před proudem studeného vzduchu z výfuku. (POZNÁMKA: (Platforma Comfort je odnímatelná.) Objednejte si samostatně platformu Comfort Platform s číslem objednávky 59330 (americký patent č. D610,428) a namontujte ji na stávající nářadí!
  • Páčka plynu se při stlačení zasune do rukojeti krytu, čímž se eliminuje tlakový bod na dlani obsluhy. Páka Dynorbital-Spirit je vyrobena z kompozitního materiálu, který chrání před studeným vzduchem. Páka je označena barevným kódem, který určuje dráhu pohybu nástroje. Snadná údržba a přestavba na vakuový provoz. Prvky tlumiče výfuku lze snadno vyměnit, což usnadňuje údržbu. Nízké hladiny hluku. Tlumicí systém snižuje hladinu hluku výfuku.
  • Funkce Speed Control umožňuje ovládání rychlosti nástroje palcem. Lehčí sestava s pneumatickým motorem, ideální pro vertikální a nadhlavní broušení. Přesná jednodílná hřídel motoru a vyvažovací závaží. Vysoce kvalitní dvouřadé ložisko s podložkami, chráněné jedinečným těsněním V-Seal, prodlužuje životnost ložiska a zajišťuje snížení vibrací. Dokonale vyvážená brusná podložka s vyváženou hmotností a jednodílnou konstrukcí náboje. Prémiové uretanové podložky Dynabrade se vyznačují plynulejším chodem a minimálními vibracemi.

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Vakuum]
  • Série: Dynorbital Spirit
  • HP: 0,25 hp
  • Max. RPM: 12000
  • Typ výfuku: Zadní
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 89 mm
  • Délka (mm): 178 mm
  • Šířka (mm): 178 mm
  • Hmotnost (kg): 0,45 kg