Naključno orbitalni brusilnik Dynorbital-Spirit s centralnim sesalnim sistemom, premer 3-1/2″ (89 mm)

Št. art.: 59019
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
Številka izdelka 59019
EAN/GTIN 0616026590199
Številka proizvajalca 59019
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Vključuje nizkoprofilno, visokokakovostno uretansko brusno podlago, prilagojeno teži. Siva ročica označuje orbito premera 3/16″ (5 mm), ki se uporablja za splošno brušenje.
  • Na voljo je vgradni motor (prodaja se ločeno), ki zmanjša draga obdobja izpada zaradi rednega vzdrževanja. Zračni motor PowerTrue 12.000 RPM z večjo močjo. Plavajoči rotor ima pet lopatic, ki proizvajajo več uporabne moči (0,25 hp/186 W). Visokotrdni kompozitni rotor ima boljše mazalne lastnosti, zaradi česar so lopatice bolj vzdržljive. Manj zraka (14 SCFM/396 LPM) se porabi bolj učinkovito za ohranjanje največje moči.
  • Platforma Comfort zagotavlja dodatno oporo za roke in zapestja, s čimer še dodatno izboljša udobje upravljavca. Poleg tega zagotavlja tudi večjo zaščito pred izpuhom hladnega zraka. (OPOMBA: Platforma Comfort je snemljiva.) Naročite platformo Comfort 59330 (ameriški patent št. D610,428) ločeno, da jo namestite na obstoječa orodja!
  • Ročica plina se ob pritisku umakne v ročaj ohišja, s čimer se odpravijo točke pritiska na dlan uporabnika. Ročaj Dynorbital-Spirit je izdelan iz kompozitnega materiala, ki ščiti pred hladnim zrakom. Ročica je označena z barvami, ki označujejo pot orodja. Enostavno vzdrževanje in predelava v vakuumski sistem. Elementi izpušnega sistema se enostavno zamenjajo, kar omogoča priročno vzdrževanje. Nizke ravni hrupa. Sistem za dušenje zvoka zmanjšuje raven hrupa izpušnih plinov.
  • Funkcija Speed Control omogoča nadzor hitrosti orodja s palcem. Lažja sklop z zračnim motorjem, idealna za vertikalno brušenje in brušenje nad glavo. Natančno izdelana enodelna gred motorja in protiutež. Visokokakovostno dvovrstno ležajno blazinico, zaščiteno z edinstvenim tesnilom V-Seal, podaljšuje življenjsko dobo ležaja in zagotavlja manj vibracij. Popolnoma uravnotežena, težiščno prilagojena brusna podlaga z enodelno zasnovo osi. Vrhunske uretanske blazinice Dynabrade zagotavljajo bolj gladko delovanje in minimalne vibracije.

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Vakuum]
  • Serija: Dynorbital Spirit
  • HP: 0,25 hp
  • Največ. RPM: 12000
  • Vrsta izpušnega sistema: Zadaj
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Višina (mm): 89 mm
  • Dolžina (mm): 178 mm
  • Širina (mm): 178 mm
  • Teža (kg): 0,45 kg