Puukkosahanteräsarja, merkintä: 1222VF

Tuote nro.: 588615 1222VF
Aseta hinta 5 kpl (3,42 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
1 302 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

merkintä Aseta hinta 5 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • optimoitu materiaalille: puu ja metalli
  • Levyn paksuus (puu, jossa sisällä metallia): < 250
  • Lastuamistapa: suora leikkaus, tarkka; samantasoinen sahaus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sahanterämateriaali BiM
Hammasjako 1,8 + 2,6 mm
Terän pituus 300 mm
merkintä 1222VF
Sopivuus _1222VF
optimoitu materiaalille puu ja metalli
Levyn paksuus (puu, jossa sisällä metallia) < 250 mm
Käyttökone puukkosaha
Lastuamistapa suora leikkaus, tarkka; samantasoinen sahaus
Terien lkm 5
Tuotetyyppi Puukkosahanterä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 588615 1222VF
EAN / GTIN 4067263125112
Valmistajan numero 588615 1222VF
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Bimetallisahanterät Vario-hammastuksella puun sahaukseen.

Toimituksen sisältö:

25 osaa