3-1/4″ (82 mm) bred x 5″ (127 mm) lang Dynabug II excentersliber, centralstøvsugning

Art.-nr.: 58505
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
Artikelnummer 58505
EAN/GTIN 0616026585058
Producentnummer 58505
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den kraftfulde luftmotor på 0,11 hp (82 W) og 10.000 omdrejninger i minuttet klarer opgaven i utallige anvendelsesområder og bruger kun 13 SCFM (368 LPM) ved 90 PSI (6,2 bar).
  • Den præcise 3/32″-orbitalbevægelse er ideel til at opnå en kontrolleret, ultrafin overflade på en lang række overflader. Den kompakte størrelse er ideel for alle brugere, også dem med mindre hænder.
  • Udviklet og testet for at sikre mindre vibrationer i værktøjet end nogen anden model på markedet! Et lettere værktøj mindsker træthed i hænder og arme. Perfekt til lodrette anvendelser. Den rektangulære form når langt ind i hjørnerne, hvor runde puder ikke kan nå hen.
  • Centralstøvsugeren DynabugII har en støvsugningsport med en udvendig diameter på 1″, der er klar til tilslutning til en ekstern støvsugningskilde.
  • Inkluderer 56319 vakuumslibepude, 80 mm bred x 130 mm lang (ca. 3-1/4″ x 5″), med otte vakuumhuller. Comfort Platform giver ekstra støtte til hænder og håndled, hvilket yderligere øger brugerkomforten. Giver desuden bedre beskyttelse mod udstrømning af kold luft. (BEMÆRK: (Comfort Platform kan tages af.) Bestil 59330 Comfort Platform (amerikansk patent nr. D610.428) separat, så du kan montere den på dit eksisterende værktøj!

Egenskab:

  • Vakuumtype: [Vakuum]
  • Serie: Dynabug
  • HP: 0,15 hk
  • Maks. RPM: 10000
  • Udstødningstype: Bag
  • Gevind til luftindtag: 1/4″ NPT
  • Højde (mm): 89 mm
  • Længde (mm): 178 mm
  • Bredde (mm): 178 mm
  • Vægt (kg): 0,83 kg
  • Pudens størrelse: 3-1/4″ x 5″ (82 mm x 127 mm)