Lijadora orbital Dynabug II de 3-1/4″ (82 mm) de ancho x 5″ (127 mm) de largo, con aspiración centralizada

Número de artículo: 58505
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
Número de artículo 58505
EAN / GTIN 0616026585058
Número del fabricante 58505
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • Este potente motor neumático de 0,11 hp (82 W) y 10 000 RPM permite realizar el trabajo en innumerables aplicaciones, con un consumo de tan solo 13 SCFM (368 LPM) a 90 PSI (6,2 bar).
  • El movimiento orbital preciso de 3/32″ es ideal para conseguir un acabado controlado y ultrafino en una gran variedad de superficies. Su tamaño compacto es ideal para todos los usuarios, incluso para aquellos con manos más pequeñas.
  • ¡Diseñada y probada para garantizar menos vibraciones que cualquier otro modelo de la competencia! El menor peso de la herramienta reduce al mínimo la fatiga de las manos y los brazos. Ideal para aplicaciones verticales. Su forma rectangular permite lijar en profundidad hasta las esquinas, donde las almohadillas redondas no llegan.
  • El sistema de aspiración centralizada Dynabug II cuenta con una toma de aspiración de 1″ de diámetro exterior, preparada para conectarse a una fuente de aspiración externa.
  • Incluye la almohadilla de lijado con succión 56319, de 80 mm de ancho x 130 mm de largo (aproximadamente 3-1/4″ x 5″), con ocho orificios de succión. La plataforma «Comfort» proporciona un apoyo adicional para las manos y las muñecas, lo que mejora aún más la comodidad del operario. Además, ofrece una mayor protección contra el aire frío de escape. (NOTA: (La plataforma Comfort es extraíble.) ¡Pide por separado la plataforma Comfort n.º 59330 (patente estadounidense n.º D610.428) para instalarla en las herramientas que ya tienes!

Característica:

  • Tipo de vacío: [Aspiradora]
  • Serie: Dynabug
  • HP: 0,15 hp
  • Máx. RPM: 10000
  • Tipo de escape: Trasero
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Altura (mm): 89 mm
  • Longitud (mm): 178 mm
  • Ancho (mm): 178 mm
  • Peso (kg): 0,83 kg
  • Tamaño de la almohadilla: 3-1/4″ x 5″ (82 mm x 127 mm)