Ponceuse orbitale Dynabug II, 3-1/4″ (82 mm) de largeur x 5″ (127 mm) de longueur, raccordement à un système d’aspiration centralisé

Réf.: 58505
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
Référence article 58505
EAN / GTIN 0616026585058
Réf. fabricant 58505
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Ce puissant moteur pneumatique de 0,11 hp (82 W) tournant à 10 000 tr/min permet de mener à bien d’innombrables applications, tout en ne consommant que 13 SCFM (368 L/min) à 90 PSI (6,2 bar).
  • Le mouvement orbital précis de 3/32″ est idéal pour obtenir une finition contrôlée et ultra-fine sur une grande variété de surfaces. Sa taille compacte est idéale pour tous les utilisateurs, y compris ceux qui ont de petites mains.
  • Conçu et testé pour garantir un niveau de vibrations de l’outil inférieur à celui de n’importe quel modèle concurrent ! Le poids réduit de l’outil permet de limiter la fatigue des mains et des bras. Idéal pour les applications verticales. Sa forme rectangulaire permet de poncer en profondeur dans les coins, là où les tampons ronds ne peuvent pas accéder.
  • Le système d’aspiration centralisée DynabugII est équipé d’un raccord d’aspiration d’un diamètre extérieur de 1″, prêt à être raccordé à une source d’aspiration externe.
  • Comprend un tampon de ponçage à aspiration 56319, d’une largeur de 80 mm et d’une longueur de 130 mm (environ 3-1/4″ x 5″), doté de huit trous d’aspiration. La plateforme « Comfort » offre un soutien supplémentaire pour les mains et les poignets, améliorant ainsi encore davantage le confort de l’opérateur. Il offre également une meilleure protection contre les courants d’air froid. (REMARQUE: (La plateforme Comfort est amovible.) Commandez séparément la plateforme Comfort n° 59330 (brevet américain n° D610 428) pour l’installer sur vos outils existants !

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Aspirateur]
  • Série: Dynabug
  • HP: 0,15 hp
  • Max. tr/min: 10000
  • Type d’échappement: Arrière
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Hauteur (mm): 89 mm
  • Longueur (mm): 178 mm
  • Largeur (mm): 178 mm
  • Poids (kg): 0,83 kg
  • Taille du tampon: 3-1/4″ x 5″ (82 mm x 127 mm)