Rullebord

Art.-nr.: 5836
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
RAL nuance RAL 5007; RAL 7035
Beskrevet del Arbejdsplade; Stel; hele artiklen; Stel; hele artiklen
Belægning pulverlakeret
Farvetone, grå Lysgrå
Farvetone, blå Capriblå
beskrevet del, Lysgrå Korpus
beskrevet del, Capriblå Front; Gestell; Front; Gestell
Serie -
Producentbetegnelse Rollpult
Emballage løs
Materiale Træ; stålplade
Farve blå; grå
Samlet højde 1.195 mm
Totalbredde 605 mm
Samlet dybde 610 mm
Med dør ja
Med skriveflade ja
Skriveflade, bredde 605 mm
Skriveflade, dybde 590 mm
Kan aflåses ja
Rulletype Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, Styrehjul 4 stk.
Antal hjul/ruller i alt 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 125 mm
Bredde, hjul/rulle 32 mm
Materiale, hjul/rulle TPE
Brugsområde andet
Produkttype skrivebordsplade
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5836
EAN/GTIN 4017976658360
Producentnummer 5836
L-nummer L90080 741
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Monteret

Beskrivelse:

Mobilt skrivebord af svejsede stålrør og profilstål. Skruekonstruktion pulverlakeret i blå RAL 5007. Skriveflade med hældning på ca. 10°, fremstillet af træbaseret plade 605 x 590 mm med stopstang. 1 hylde og 1 stålskab (B x D x H: 500 x 600 x 600 mm) med hængslet dør, 1 fast og 2 justerbare hylder i skabet. Korpus pulverlakeret i lysegrå RAL 7035, front blå RAL 5007. Belastningskapacitet pr. hylde i skabet 30 kg. 4 drejelige hjul med TPE-dæk, nav med glidelejer. 2 med bremser

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 100
  • Skrivehøjde (mm): 1100, 1195
  • Effektiv længde (mm): 600
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 500
  • Samlet bredde (mm): 605
  • Samlet dybde (mm): 610
  • Samlet højde (mm): 1195
  • Dæk: TPE
  • Hjulstørrelse (mm): 125 x 32