Psací stůl na kolečkách

Artiklové číslo: 5836
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 5007; RAL 7035
Popsaná část Pracovní deska; Celá položka; Podstavec; Celá položka; Podstavec
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Barevný odstín, Modrá Kapri modrá
Popsaná část, Světle šedá Korpus
Popsaná část, Kapri modrá Front; Gestell; Front; Gestell
Řada -
Označení výrobce Rollpult
Obal volné
Materiál Dřevo; Ocelový plech
Barva Modrá; Šedá
Celková výška 1 195 mm
Celková šířka 605 mm
Celková hloubka 610 mm
S dveřmi ano
S psací plochou ano
Šířka plochy na popis 605 mm
Hloubka plochy na popis 590 mm
Uzamykatelné ano
Typ válečků Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, Řiditelné kolečko 4 ks
Počet kol/koleček celkem 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 125 mm
Šířka kola/válečku 32 mm
Materiál kola/válečku TPE
Rozsah použití jiné
Druh produktu Nástavec panelu
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5836
EAN / GTIN 4017976658360
Číslo výrobce 5836
L-číslo L90080 741
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Montáž

Popis:

Pojízdný psací stůl ze svařované trubkové oceli a ocelových profilů. Šroubovaná konstrukce s práškovým nástřikem v modré barvě RAL 5007. Psací plocha nakloněná o cca 10°, z desky na bázi dřeva 605 x 590 mm s dorazovou lištou. 1 police a 1 ocelová skříňka (š x h x v.: 500 x 600 x 600 mm) s výklopnými dveřmi, 1 pevnou a 2 nastavitelnými policemi ve skříni. Korpus lakován práškovou barvou ve světle šedé barvě RAL 7035, přední strana modrá RAL 5007. Nosnost na jednu polici ve skříni 30 kg. Čtyři otočná kolečka s pneumatikami z TPE, náboje s kluznými ložisky. 2 s brzdami

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 100
  • Výška psaní (mm): 1100, 1195
  • Efektivní délka povrchu (mm): 600
  • Efektivní šířka (mm): 500
  • Celková šířka (mm): 605
  • Celková hloubka (mm): 610
  • Celková výška (mm): 1195
  • Pneumatiky: TPE
  • Velikost kolečka (mm): 125 x 32